テクノプラン
テクノプランの マグネット用品
テクノプランの マグネットホルダー
テクノプランの 永磁ホルダー
吊下プレートマグネット
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63670865
品番
TPM-D2560A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
強力な吸引力を持ち、効果は永久磁石を使用しているので半永久的に持続します。
堅牢構造で、電源を必要としないので設置場所を選びません。
吊下ヒンジが付いているので取付けが簡単にできます。
長さ(mm)
600
寸法(mm)
使用アイボルト:M10(Φ25)
質量(kg)
46
高さ(mm)
74
吸引能力
【距離】15cmクギ 130〜170mm、M10ナット 60〜90mm、M10×25ボルト 100〜130mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません