サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max P 旋削用ネガチップ(112)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.3969
切刃長さ(mm)
10.0205
注文コード
63672369
品番
TNMG 11 03 04-MF
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・切刃長さ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。
塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途
旋削鋼加工用。
荒から仕上加工用。
仕上げ
被削材
PK
切刃長さ(mm)
10.0205
勝手
なし
コーティング
TiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)
3.175
コーナーR(mm)
0.3969
母材
超硬
材種
4415
内接円径(mm)
6.35