TNMG 11 03 08-MF T-Max P 旋削用ネガチップ(112) サンドビック 63672378 TNMG 11 03 08-MF T-Max P 旋削用ネガチップ(112) サンドビック 63672378

T-Max P 旋削用ネガチップ(112)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.7938 切刃長さ(mm)9.0425 注文コード63672378 品番TNMG 11 03 08-MF
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品はコーナーR・切刃長さなど24種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性が必要な加工に最適な材種です。
塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。

用途
旋削鋼加工用。
荒から仕上加工用。
仕上げ
被削材PK 切刃長さ(mm)9.0425 勝手なし コーティングTiCN+Al2O3+TiN チップ厚さ(mm)3.175 コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 材種4415 内接円径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする