サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ ひし形55°
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.7938
材種
4425
切刃長さ(mm)
10.8279
注文コード
63672807
品番
DPMT 11 T3 08-PM
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・材種・切刃長さ
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
チップ厚さ(mm)
3.96875
材種
4425
用途
中切削
被削材
PK
切刃長さ(mm)
10.8279
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
内接円径(mm)
9.525