サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの ねじ切り
コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
1125
注文コード
63673525
品番
266LL-16MM01A200M
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
材種
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
用途
ねじ切り加工用。
ねじタイプ;Internal
ピッチ(mm)
2
勝手
左
コーティング
TIALN
母材
超硬
材種
1125
ねじ部
M60
内接円径(mm)
9.525