サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12正方形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
切刃長さ(mm)
2.5
注文コード
63681530
品番
SNGA120412S01525F
参考基準価格(税別)
¥84,500
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・トラスコ品番・内容量
など
647
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
2.5
用途
仕上げ
被削材
H
勝手
なし
コーティング
TIN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
1.2
母材
CBN
材種
7105
内接円径(mm)
12.7