トーフレ
トーフレの フレキシブルホース・ダクトホース
トーフレの フレキシブルホース
フランジ型フレキシブルチューブ TF-23000
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63681879
品番
TF-23000
参考基準価格(税別)
¥24,940
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
チューブ有効長が長く振動吸収性に優れた製品です。
接液部はオールステンレスで耐食性が高いです。
非常に柔軟なチューブを使用しております。
国土交通省仕様適合品
接続継手 10Kフランジ
用途
配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収
全長(mm)
600
使用温度範囲(℃)
-20〜100
フランジ
JIS10K
呼び径(B)
2.5
最高使用圧力(MPa)
1
呼び径(A)
65
適合流体
冷温水
材質(チューブ)
SUS304
材質(フランジ)
SS400
材質(接液部)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※専用ノンアスベストパッキンを付属しております。