サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
コロターン107 旋削用ポジチップ(130)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
63681907
品番
VCGX 22 05 30-AL
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
優れた耐コスリ摩耗性とシャープな切れ味です。
用途
一般旋削非鉄金属加工用。
アルミ合金の荒加工から仕上旋削加工用。
中切削
被削材
N
切刃長さ(mm)
19.1418
勝手
なし
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
5.55625
コーナーR(mm)
3
母材
超硬
材種
H10
内接円径(mm)
12.7