サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
63681916
品番
DCGW11T308S01530F
参考基準価格(税別)
¥41,050
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
CBNの含有量が多く、強断続切削加工用の第一推奨です。
用途
高硬度材加工用。
中〜強断続加工に。
仕上げ
被削材
H
切刃長さ(mm)
3.1
勝手
なし
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
3.96875
コーナーR(mm)
0.8
母材
CBN
材種
7135
内接円径(mm)
9.525