トーフレ
トーフレの フレキシブルホース・ダクトホース
トーフレの フレキシブルホース
フランジ型フレキシブルチューブ TF-23000
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び径(B)
8
呼び径(A)
200
全長(mm)
1000
注文コード
63682213
品番
TF-23000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥137,330
この商品は
呼び径・全長
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ有効長が長く振動吸収性に優れた製品です。
接液部はオールステンレスで耐食性が高いです。
非常に柔軟なチューブを使用しております。
国土交通省仕様適合品
接続継手 10Kフランジ
用途
配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収
全長(mm)
1000
使用温度範囲(℃)
-20〜100
フランジ
JIS10K
呼び径(B)
8
最高使用圧力(MPa)
1
呼び径(A)
200
適合流体
冷温水
材質(チューブ)
SUS304
材質(フランジ)
SS400
材質(接液部)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※専用ノンアスベストパッキンを付属しております。