TFK-23000 消火配管用消防法認定フレキシブルチューブ TFK-23000 トーフレ 63682299 TFK-23000 消火配管用消防法認定フレキシブルチューブ TFK-23000 トーフレ 63682299 TFK-23000 消火配管用消防法認定フレキシブルチューブ TFK-23000 トーフレ 63682299

消火配管用消防法認定フレキシブルチューブ TFK-23000

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63682299 品番 TFK-23000
参考基準価格(税別)¥21,780 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

消防庁の告示基準に適合した認定品です。
接液部はSUS316Lで耐食性が高く安心してご使用頂けます。
チューブ有効長が長く振動吸収性に優れた製品です。
非常に柔軟なチューブを使用しております。
接続継手 10Kフランジ

呼び径(A)32 呼び径(B)1.25 全長(mm)500 フランジJIS10K 使用温度(℃)40以下 最高使用圧力(MPa)1.4 適合流体 材質(チューブ)SUS316L 材質(フランジ)SS400 材質(接液部)SUS316L 用途消火ポンプ振動吸収用、配管の芯合わせ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用ノンアスベストパッキンを付属しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする