エアー緩衝材 トリコン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000粒) 注文コード 63684067 品番 t101-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

トリコンの材料は99%ただの空気です。
フィルムは強靭です。強度試験では約2tの結果が出ました。
トリコンにはミシン目が入っています。
廃棄処理が空気を抜いて頂くだけなので簡単です。

材質ポリエステル・ポリエチレンラミネート 幅(mm)90 長さ(m)90 用途緩衝材 寸法(mm)90×90 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※直射日光が当たる場所や寒暖差の激しい場所においては劣化する可能性もございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,370 / 税込 ¥2,607
沖縄地方数量1につき ¥2,370 / 税込 ¥2,607
離島数量1につき ¥2,370 / 税込 ¥2,607

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:411

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする