IoT液体圧力センサ E8PC用アダプタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63699993 品番 E8PC-YA-A14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

油圧異常が引き起こす プレス不良、加工不良を予防
油圧異常が引き起こす 塗布量変化を予め検知
冷却水や作動油の状態変化を分かりやすくお知らせ
どんな場所でもお知らせ
上位機器から一括設定
清掃しやすい構造

タイプR1/4オス 呼び径(B)1/4" ねじの種類R(テーパねじ) 呼び径(A)8A 材質SUS304 アズワン品番64-9682-36
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする