DC軸流ファン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(mm)□120×t25 最大風量(m3/min)3.68 最大風量(ノミナル値)3.68m**3/min 注文コード63701813 品番R89F-DS1225H
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品はサイズ・最大風量など18種類から選べます 他の種類を見る

電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要
アース線の配線が不要

速度高速 定格電圧(V)DC24 電圧変動許容範囲20.4〜27.6V 定格電流(A)0.47 定格入力(W)11.28 定格回転数(min-1[r.p.m])4100 最大風量(m3/min)3.68 最大静圧(Pa)120 サイズ(mm)□120×t25 種類DC 音圧レベル(dB)51 回転速度高速 アズワン品番64-9683-39 軸受種類ボールベアリング モータ種類ブラシレス直流モータ 最大風量(ノミナル値)3.68m**3/min

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする