速度高速
定格電圧(V)DC24
電圧変動許容範囲20.4〜27.6V
定格電流(A)0.47
定格入力(W)11.28
定格回転数(min-1[r.p.m])4100
最大風量(m3/min)3.68
最大静圧(Pa)120
セット内容ファン本体、フィンガーガード×1、M4ねじ(40 mm)×4&ナットセット×4
サイズ(mm)□120×t25
種類DC
音圧レベル(dB)51
回転速度高速
アズワン品番64-9683-40
軸受種類ボールベアリング
モータ種類ブラシレス直流モータ
最大風量(ノミナル値)3.68m**3/min