速度低速
定格電圧(V)DC24
電圧変動許容範囲12〜27.6V
定格電流(A)0.17
定格入力(W)4.08
定格回転数(min-1[r.p.m])2850
最大風量(m3/min)2.5
最大静圧(Pa)64
セット内容ファン本体、フィンガーガード×1、M4ねじ(40 mm)×4&ナットセット×4
サイズ(mm)□120×t25
種類DC
音圧レベル(dB)40
回転速度低速
アズワン品番64-9683-43
軸受種類ボールベアリング
モータ種類ブラシレス直流モータ
最大風量(ノミナル値)2.5m**3/min