omron(オムロン)
omron(オムロン)の 冷却(制御機器)
omron(オムロン)の ファンモータ
omron(オムロン)の ファンモータ本体
DC軸流ファン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(mm)
□120×t38
最大風量(m
3
/min)
2.1
最大風量(ノミナル値)
2.1m**3/min
注文コード
63701908
品番
R89F-DS1238L
参考基準価格(税別)
¥8,350
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・最大風量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要
アース線の配線が不要
速度
低速
定格電圧(V)
DC24
電圧変動許容範囲
14〜27.6V
定格電流(A)
0.11
定格入力(W)
2.64
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
1950
最大風量(m
3
/min)
2.1
最大静圧(Pa)
39.6
サイズ(mm)
□120×t38
種類
DC
音圧レベル(dB)
32
回転速度
低速
アズワン品番
64-9683-48
軸受種類
ボールベアリング
モータ種類
ブラシレス直流モータ
最大風量(ノミナル値)
2.1m**3/min