EL-UD30012N/2WAHTZ ユニバーサルダウンライト (生鮮・食品向け) 三菱電機 63706695 EL-UD30012N/2WAHTZ ユニバーサルダウンライト (生鮮・食品向け) 三菱電機 63706695

ユニバーサルダウンライト (生鮮・食品向け)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)125 光源色生鮮用/昼白色相当 クラス250-200 注文コード63706695 品番EL-UD30012N/2WAHTZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,800
この商品は埋込穴・光源色・クラスなど24種類から選べます 他の種類を見る

AKシリーズ高彩度タイプ 鮮明
食品、食材に合わせてLEDの波長を制御。鮮度・おいしさ感を引き立てる光
壁スイッチの切り替えで出力が変わります

用途生鮮・食品向け 仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5〜100%/約7〜100% 適合推奨照射対象物:青果、鮮魚 質量(kg)1.3 材質(本体)アルミダイカスト白色塗装仕上 電圧(V)100〜242 消費電力(W)(ノーマル/セーブ)34.1/26.1 定格寿命(時間)40000時間 光源色生鮮用/昼白色相当 材質(レンズ)アクリル エネルギー消費効率(Lm/W)(ノーマル/セーブ)60.7/66.6 材質(枠)アルミダイカスト白色 色(本体)ホワイト 光束(Lm)(ノーマル/セーブ)2070/1740 クラス250-200 配光角度(°)19 演色指数(Ra)95 埋込穴(Φmm)125 器具相当HID35形器具相当 電源ユニット別置
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※光成分を調整しているため、一般的なチップ搭載器具と同等の光色(色温度)表示ではなく、一般的なLEDの光色を目安にした表示としております
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする