三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ダウンライト
ユニバーサルダウンライト (生鮮・食品向け)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
150
光源色
生鮮用/昼白色相当
クラス
250-200
注文コード
63706774
品番
EL-UD30012N/3WAHTZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,800
この商品は
埋込穴・光源色・クラス
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
AKシリーズ高彩度タイプ 鮮明
食品、食材に合わせてLEDの波長を制御。鮮度・おいしさ感を引き立てる光
壁スイッチの切り替えで出力が変わります
用途
生鮮・食品向け
仕様
調光信号:(ノーマル/セーブ)約5〜100%/約7〜100%
適合
推奨照射対象物:青果、鮮魚
質量(kg)
1.4
材質(本体)
アルミダイカスト白色塗装仕上
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
(ノーマル/セーブ)34.1/26.1
定格寿命(時間)
40000時間
光源色
生鮮用/昼白色相当
材質(レンズ)
アクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)
(ノーマル/セーブ)60.7/66.6
材質(枠)
アルミダイカスト白色
色(本体)
ホワイト
光束(Lm)
(ノーマル/セーブ)2070/1740
クラス
250-200
配光角度(°)
19
演色指数(Ra)
95
埋込穴(Φmm)
150
器具相当
HID35形器具相当
電源ユニット
別置
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※光成分を調整しているため、一般的なチップ搭載器具と同等の光色(色温度)表示ではなく、一般的なLEDの光色を目安にした表示としております
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません