3/22より値下げ!現場を応援

アウトドアライト/ガーデニングライト/その他

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)6.5 光束(Lm)425 色(本体) 注文コード63711078 品番DWP-39611Y
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別) 値下げ
13,980
この商品は消費電力・光束・色など8種類から選べます 他の種類を見る
付属品キャプタイヤケーブル5m付、差込プラグ付 材質本体:アルミダイカスト 黒塗装/カバー:ガラス 消し(内面白塗装) 高さ(mm)135 径(Φmm)125 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)6.5 別売付属品※アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)190 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)65.3 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)11 色(本体) 光束(Lm)425 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする