DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の アプローチライト
アウトドアライト/ガーデニングライト/その他
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
8.5
光束(Lm)
360
色(本体)
シルバー
注文コード
63711096
品番
DWP-37796
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,800
この商品は
消費電力・光束・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
別売付属品
※アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。
※スパイク別売(DP-37797)
付属品
キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付
仕様
灯具回転90°
材質
本体:アルミダイカスト シルバー塗装/カバー:強化ガラス 透明
長さ(mm)
110
幅(mm)
110
高さ(mm)
190
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨形
消費電力(W)
8.5
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
42.3
光源寿命
光源寿命40,000時間
容量(VA)
14
色(本体)
シルバー
光束(Lm)
360
演色指数(Ra)
83
調光の可否
非調光(非調光)
従来光源
ダイクロハロゲン65W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可