アウトドアライト/ガーデニングライト/その他

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)6.5 光束(Lm)335 色(本体)サンドグレー 注文コード63711114 品番DWP-40123Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,800
この商品は消費電力・光束・色など8種類から選べます 他の種類を見る
付属品キャプタイヤケーブル5m付、差込プラグ付 材質本体:アルミダイカスト サンドグレー塗装/カバー:アクリル 乳白(一部マット) 長さ(mm)90 幅(mm)90 高さ(mm)85 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)6.5 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)51.5 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)11 色(本体)サンドグレー 光束(Lm)335 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする