3/22より値下げ!現場を応援

アウトドアライト/ガーデニングライト/その他

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)6.1 光束(Lm)580 色(本体) 注文コード63711148 品番DWP-37296
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別) 値下げ
31,980
この商品は消費電力・光束・色など8種類から選べます 他の種類を見る
付属品キャプタイヤケーブル5m付、差込プラグ付 材質本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白 高さ(mm)310 径(Φmm)300 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)6.1 別売付属品※アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)95 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)11 色(本体) 光束(Lm)580 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする