アウトドアライト/ガーデニングライト/ポールタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63711175 品番 DWP-40518Y
参考基準価格(税別)¥46,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
付属品キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付、拡散パネル付 材質本体:ステンレス・アルミダイカスト・アルミ型材 黒塗装/反射板:アルミ 白塗装/カバー:アクリル 透明 寸法(mm)径Φ65 高235 埋込深250 消費電力(W)6.5 ポール高さ(mm)235 仕様上方光束比20%以下 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)38.4 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)11 ポール径(Φmm)65 色(本体) 光束(Lm)250 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする