付属品キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付、拡散パネル付
材質本体:ステンレス・アルミダイカスト・アルミ型材 シルバー塗装/反射板:アルミ 白塗装/カバー:アクリル 透明
寸法(mm)径Φ65 高235 埋込深250
消費電力(W)6.5
ポール高さ(mm)235
仕様上方光束比20%以下
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)38.4
光源寿命光源寿命40,000時間
容量(VA)11
ポール径(Φmm)65
色(本体)シルバー
光束(Lm)250
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光(非調光)
従来光源白熱灯60W相当