アウトドアライト/ガーデニングライト/ポールタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63711209 品番 DWP-40791Y
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
付属品キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付 材質アルミダイカスト・アルミ型材・ステンレス 黒塗装/ガラス 消し 寸法(mm)巾70 長112 高310 埋込深250 消費電力(W)8 ポール高さ(mm)310 仕様上方光束比20%以下 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)43.7 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)14 色(本体) 光束(Lm)350 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする