アウトドアライト/ガーデニングライト/ポールタイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63711218 品番 DWP-40792Y
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
付属品キャプタイヤケーブル5m付、差込プラグ付 材質アルミダイカスト・ステンレス 黒塗装/ガラス 消し 寸法(mm)巾119 長30 高250 埋込深195 消費電力(W)2 ポール高さ(mm)250 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)18 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)4 色(本体) 光束(Lm)36 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする