DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポールライト
アウトドアライト/ガーデニングライト/ポールタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63711227
品番
DWP-40793Y
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
付属品
キャプタイヤケーブル5m付、差込プラグ付
材質
アルミダイカスト・ステンレス シルバー塗装/ガラス 消し
寸法(mm)
巾119 長30 高250 埋込深195
消費電力(W)
2
ポール高さ(mm)
250
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨形
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
18
光源寿命
光源寿命40,000時間
容量(VA)
4
色(本体)
シルバー
光束(Lm)
36
演色指数(Ra)
83
調光の可否
非調光
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。