DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポールライト
アウトドアライト/ポール/LED交換可能タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色(本体)
黒
注文コード
63712049
品番
DWP-38637Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
光束・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:アルミダイカスト・アルミ型材 黒塗装/カバー:ガラス 乳白
寸法(mm)
径Φ100 高985 埋込深300
消費電力(W)
4.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
79.5
容量(VA)
8
仕様
LED交換可
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨形
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
光源寿命
光源寿命40,000時間
色(本体)
黒
光色
電球色
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
400
調光の可否
非調光(非調光)
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63712049
DWP-38637Y
65950973
DWP-38637Y
アウトドアローポール
DAIKO(大光電機)
1個
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました。