DWP-38629Y アウトドアライト/ポール/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 2700K 63712076

アウトドアライト/ポール/LED交換可能タイプ 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 色(本体)シルバー 注文コード63712076 品番DWP-38629Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,500
この商品は光束・色など20種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:アルミダイカスト・アルミ型材・鋼板 シルバー塗装/カバー:ガラス 乳白 寸法(mm)径Φ140 高340 消費電力(W)4.6 エネルギー消費効率(Lm/W)79.5 容量(VA)8 付属品キャプタイヤケーブル5m付、差込プラグ付 仕様LED交換可 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 機能自動点滅器付(点灯照度範囲15〜50lx) 別売付属品※アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。 ランプランプ付 色温度(K)2700 光源寿命光源寿命40,000時間 色(本体)シルバー 光色電球色 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)400 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする