DWP-38632Y アウトドアライト/ポール/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63712085

アウトドアライト/ポール/LED交換可能タイプ 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色(本体)シルバー
寸法(mm)径Φ100 高685 埋込深300
消費電力(W)4.6
内容量1台注文コード63712085品番DWP-38632Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,500
材質本体:アルミダイカスト・アルミ型材 シルバー塗装/カバー:ガラス 乳白寸法(mm)径Φ100 高685 埋込深300消費電力(W)4.6エネルギー消費効率(Lm/W)79.5容量(VA)8仕様LED交換可電圧(V)AC100保護構造防雨形機能自動点滅器付(点灯照度範囲15~50lx)ランプランプ付色温度(K)2700光源寿命光源寿命40,000時間色(本体)シルバー光色電球色演色指数(Ra)83定格光束(Lm)400調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする