DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポールライト
アウトドアライト/ポール/LED交換可能タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
光束(Lm)
295
色(本体)
ウォームシルバー
注文コード
63712137
品番
DWP-40763Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,800
この商品は
光束・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミダイカスト・アルミ型材 ウォームシルバー塗装/ガラス 乳白
寸法(mm)
径Φ100 高723 埋込深300
消費電力(W)
4.2
エネルギー消費効率(Lm/W)
70.2
容量(VA)
7
仕様
LED交換可
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨形
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
光源寿命40,000時間
色(本体)
ウォームシルバー
光束(Lm)
295
演色指数(Ra)
82
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可