DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポールライト
アウトドアライト/ポール/LED交換可能タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63712146
品番
DWP-40764Y
参考基準価格(税別)
¥48,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質
アルミダイカスト・アルミ型材 黒塗装/ガラス 乳白
寸法(mm)
径Φ100 高1023 埋込深300
消費電力(W)
4.2
エネルギー消費効率(Lm/W)
70.2
容量(VA)
7
仕様
LED交換可
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨形
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
光源寿命40,000時間
色(本体)
黒
光束(Lm)
295
演色指数(Ra)
82
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可