DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト/玄関灯/クラッシックタイプ/LED交換可能タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
2.5
光束(Lm)
210
注文コード
63712347
品番
DWP-40490Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥47,000
この商品は
消費電力・光束・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:アルミ 真鍮メッキ風塗装/カバー:ガラス 透明
奥行(mm)
215
消費電力(W)
2.5
色温度(K)
2200
光源色
キャンドル色
仕様
傾斜天井使用可能
径(Φmm)
150
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨形
取付場所
天井付・壁付兼用
ランプ
ランプ付
エネルギー消費効率(Lm/W)
84
光源寿命
光源寿命20,000時間
LED
LED交換可
容量(VA)
5
光束(Lm)
210
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
従来光源
白熱灯25W相当
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63712347
DWP-40490Y
57291258
DWP-42486YG
LED屋外ブラケット
DAIKO(大光電機)
1台
¥
26,980
税込
¥
29,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)