DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト/玄関灯/クラッシックタイプ/LED交換可能タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
2.5
光束(Lm)
155
色(本体)
ブラウン
注文コード
63712408
品番
DWP-41194Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥30,500
この商品は
消費電力・光束・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:アルミダイカスト・アルミ管・アルミ板 ブラウンサテン塗装/カバー:ガラス 透明
奥行(mm)
314
消費電力(W)
2.5
色温度(K)
2200
光源色
キャンドル色
仕様
カバー化粧ナット式
幅(mm)
240
高さ(mm)
269
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨形
ランプ
ランプ付
エネルギー消費効率(Lm/W)
62
光源寿命
20,000時間
LED
LED交換可
容量(VA)
5
色(本体)
ブラウン
光束(Lm)
155
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
従来光源
白熱灯25W相当
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63712408
DWP-41194Y
57291240
DWP-42484YG
LED屋外ブラケット
DAIKO(大光電機)
1台
¥
17,980
税込
¥
19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)