DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト/玄関灯/クラッシックタイプ/LED交換可能タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
4.2
光束(Lm)
90
色(本体)
黒
注文コード
63712444
品番
DWP-39909Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,800
この商品は
消費電力・光束・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:アルミダイカスト 黒塗装/カバー:ガラス 透明(波目模様)
奥行(mm)
190
消費電力(W)
4.2
色温度(K)
2700
光源色
電球色
幅(mm)
155
高さ(mm)
340
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨形
別売付属品
※絶縁台別売(DP-11798)
ランプ
ランプ付
エネルギー消費効率(Lm/W)
21.4
光源寿命
光源寿命40,000時間
LED
LED交換可
容量(VA)
7
色(本体)
黒
光束(Lm)
90
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可