材質本体:アルミダイカスト 黒塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
奥行(mm)130
消費電力(W)4.7
色温度(K)2700
光源色電球色
幅(mm)135
高さ(mm)340
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能自動点滅器付(点灯照度範囲15〜50lx)
別売付属品※絶縁台別売(DP-30913)
ランプランプ付
エネルギー消費効率(Lm/W)29.8
光源寿命光源寿命40,000時間
LEDLED交換可
容量(VA)7
色(本体)黒
光束(Lm)140
演色指数(Ra)82
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当