DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
6.1
光束(Lm)
440
注文コード
63712636
品番
DWP-37181
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力・光束
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:アルミダイカスト 黒塗装/カバー:ガラス 消し
保護構造
防雨形
消費電力(W)
6.1
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.1
幅(mm)
110
高さ(mm)
115
奥行(mm)
110
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
光源色
電球色
光源寿命
光源寿命40,000時間
LED
LED交換不可
容量(VA)
11
色(本体)
黒
光束(Lm)
440
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱灯100W相当
注意
※絶縁台別売(DP-30908)
※絶縁台別売(DP-30908)
※調光器併用不可