DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
6.1
光束(Lm)
475
注文コード
63712679
品番
DWP-37172
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力・光束
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
保護構造
防雨形
消費電力(W)
6.1
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
77.8
付属品
拡散パネル付
幅(mm)
120
高さ(mm)
55
奥行(mm)
150
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
光源色
電球色
光源寿命
光源寿命40,000時間
LED
LED交換不可
容量(VA)
11
色(本体)
白
光束(Lm)
475
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※絶縁台別売(DP-11803)
※調光器併用不可
※絶縁台別売(DP-11803)