DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/浴室灯/一般
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63713214
品番
DWP-40128W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
傾斜天井使用可能
材質
本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白
高さ(mm)
100
タイプ
密閉型
径(Φmm)
310
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨・防湿形
消費電力(W)
16
取付場所
天井付・壁付兼用
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.1
光源寿命
光源寿命40,000時間
容量(VA)
30
色(本体)
白
光束(Lm)
1410
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
明るさFHC28W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可