アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/浴室灯/一般

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63713223 品番DWP-40128Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様傾斜天井使用可能 材質本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白 高さ(mm)100 タイプ密閉型 径(Φmm)310 電圧(V)AC100 保護構造防雨・防湿形 消費電力(W)16 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)79.3 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)30 色(本体) 光束(Lm)1270 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源明るさFHC28W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63713205
2022-11-01
用途:
お風呂のリフォーム

小ぶりでシンプルなのが良い雰囲気を出してくれました。結線が差し込み式ではなかったのでやや手軽さに欠けますが良いものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする