別売付属品※絶縁台別売(DP-11797)
調光の可否否
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
ランプランプ付
消費電力(W)4.6
容量(VA)8
電圧(V)AC100
エネルギー消費効率(Lm/W)83.6
従来光源白熱灯60W相当
取付場所天井付・壁付兼用
色(本体)白
光源寿命光源寿命40,000時間
材質本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白
仕様傾斜天井使用可能
保護構造防雨・防湿形
径(Φmm)195
奥行(mm)165
光源色電球色
LEDLED交換可
光束(Lm)425