DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/浴室灯/一般/LED交換可能タイプ 非調光/LED交換可能タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
電球色
消費電力(W)
4.2
注文コード
63713318
品番
DWP-40118Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
光源色・消費電力
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
調光の可否
否
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
82
ランプ
ランプ付
消費電力(W)
4.2
容量(VA)
7
電圧(V)
AC100
エネルギー消費効率(Lm/W)
59.5
従来光源
白熱灯60W相当
取付場所
天井付・壁付兼用
色(本体)
黒
光源寿命
光源寿命40,000時間
材質
本体:プラスチック 黒/カバー:アクリル 乳白
仕様
傾斜天井使用可能
保護構造
防雨・防湿形
径(Φmm)
190
奥行(mm)
100
光源色
電球色
LED
LED交換可
光束(Lm)
250
注意
※調光器併用不可