調光の可否否
色温度(K)2700
演色指数(Ra)82
ランプランプ付
消費電力(W)4.9
容量(VA)9
電圧(V)AC100
エネルギー消費効率(Lm/W)48.9
従来光源白熱灯60W相当
色(本体)シルバー
機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)
光源寿命光源寿命40,000時間
材質枠:アルミダイカスト シルバー塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
点灯保持時間60秒
保護構造防雨形
幅(mm)145
高さ(mm)395
奥行(mm)100
光源色電球色
LEDLED交換可
光束(Lm)240