DWP-40182Y アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/ON-OFFタイプ/LED交換可能タイプ 非調光/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ DAIKO(大光電機) 63713555

アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/ON-OFFタイプ/LED交換可能タイプ 非調光/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
幅(mm)130
色(本体)シルバー
内容量1台注文コード63713555品番DWP-40182Y
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
調光の可否色温度(K)2700演色指数(Ra)82ランプランプ付消費電力(W)4.9容量(VA)9電圧(V)AC100エネルギー消費効率(Lm/W)44.8従来光源白熱灯60W相当色(本体)シルバー機能点灯照度調節機能付(暗・明)光源寿命光源寿命40,000時間材質本体:プラスチック シルバー塗装/カバー:アクリル 透明(内面シボ加工)/カバー:アクリル 乳白点灯保持時間60秒保護構造防雨形幅(mm)130高さ(mm)150奥行(mm)135光源色電球色LEDLED交換可光束(Lm)220
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする