アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/ON-OFFタイプ/LED交換可能タイプ 非調光/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 機能点灯照度調節機能付(暗・明) 色(本体)ウォームシルバー 注文コード63713564 品番DWP-40183Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,800
この商品は機能・色など7種類から選べます 他の種類を見る
調光の可否 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82 ランプランプ付 消費電力(W)4.9 容量(VA)9 電圧(V)AC100 エネルギー消費効率(Lm/W)44.8 従来光源白熱灯60W相当 色(本体)ウォームシルバー 機能点灯照度調節機能付(暗・明) 光源寿命光源寿命40,000時間 材質本体:プラスチック ウォームシルバー塗装/カバー:アクリル 透明(内面シボ加工)/カバー:アクリル 乳白 点灯保持時間60秒 保護構造防雨形 幅(mm)130 高さ(mm)150 奥行(mm)135 光源色電球色 LEDLED交換可 光束(Lm)220
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする