DWP-37673 アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/ON-OFFタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63713659

アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/ON-OFFタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/LED交換可能タイプ 非調光

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)5.3 色(本体)シルバー 注文コード63713659 品番DWP-37673
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,800
この商品は消費電力・光束・色など24種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED交換可 材質本体:プラスチック シルバー塗装/カバー:アクリル 透明(マット)/カバー:アクリル 乳白(マット) 寸法(mm)巾220 高225 出110 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)5.3 機能点灯照度調節機能付(暗・明) 別売付属品※絶縁台別売(DP-30909) ランプランプ付 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)79.2 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)10 点灯保持時間60秒 色(本体)シルバー 光色電球色 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)420 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63713659 DWP-37673 65950054 DWP-37673 人感センサー付アウトドアライト DAIKO(大光電機) 人感センサー付アウトドアライト DAIKO(大光電機) 1個 21,900 税込24,090 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63713686
2023-11-28
用途:
既存品との交換(勝って口)
自動車・二輪車・自転車関連業

性能・コスト共に問題無く、重宝しています。デザイン性も申し分有りません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする