DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/ON-OFFタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/LED交換可能タイプ 非調光
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
4.9
光束(Lm)
395
色(本体)
白
注文コード
63713668
品番
DWP-39652W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
消費電力・光束・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:プラスチック 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
幅(mm)
130
高さ(mm)
150
奥行(mm)
165
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨形
消費電力(W)
4.9
機能
点灯照度調節機能付(暗・明)
ランプ
ランプ付
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
70.5
光源寿命
光源寿命40,000時間
LED
LED交換可
容量(VA)
10
点灯保持時間
60秒
色(本体)
白
光束(Lm)
395
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可