仕様LED交換可
材質本体:プラスチック ウォームシルバー塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)巾130 高150 出165
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)4.9
機能点灯照度調節機能付(暗・明)
ランプランプ付
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)64.2
光源寿命光源寿命40,000時間
容量(VA)10
点灯保持時間60秒
色(本体)ウォームシルバー
光色電球色
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)370
調光の可否非調光(非調光)
従来光源白熱灯60W相当