DWP-38377Y アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/ON-OFFタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63713774

DWP-38377Y アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/ON-OFFタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63713774 DWP-38377Y アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/ON-OFFタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63713774

アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/ON-OFFタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/LED交換可能タイプ 非調光

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)4.2 色(本体) 注文コード63713774 品番DWP-38377Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品は消費電力・光束・色など24種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED交換可 材質本体:プラスチック 黒塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) 寸法(mm)巾130 高125 出135 電圧(V)AC100 保護構造防雨・防湿形 消費電力(W)4.2 取付場所壁付・門柱取付兼用 ランプランプ付 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)30.9 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)7 色(本体) 光色電球色 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)130 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63713774 DWP-38377Y 65950456 DWP-38377Y アウトドアライト DAIKO(大光電機) アウトドアライト DAIKO(大光電機) 1個 11,900 税込13,090 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63713686
2023-11-28
用途:
既存品との交換(勝って口)
自動車・二輪車・自転車関連業

性能・コスト共に問題無く、重宝しています。デザイン性も申し分有りません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする